Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 2400, 12,6 kg, gerade, 150 mm verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-285B-6
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     285B-6
EAN/GTIN:
     0663023047362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar. Maximales Drehmoment 2400 Nm bei 8,3 bar.

  • Swinging-Hammer Schlagmechanismus.
  • Ein Druckluftschlagschrauber für Arbeiten an LKW-Rädern und Felgen sowie allgemeine Service-Arbeiten in Werkstätten
  • Schlagschrauber mit 3-stufigem Leistungsregler
  • Abgewinkelte Abluftführung - Einstellbarer Seitengriff

Der Druckluft Schlagschrauber 285B verbindet außergewöhnliche Kraft mit hervorragender Steuerung und Langlebigkeit. Er besitzt ein maximales Drehmoment von 2.400 Nm, eine freie Drehzahl von 5.250 U/min bei 120 psi (8,3 bar) und einen hocheffizienten 6-Lamellen-Motor. Dank des eingebauten, um 360° drehbaren Lufteinlasses gehören geknickte Schläuche der Vergangenheit an. Der rückwärts gerichtete Griff des 285B ermöglicht hervorragende Wendigkeit; das verlängerte 6"-Schlagstück sorgt für noch mehr Zugänglichkeit.

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
2400 Nm
Arbeitsdrehmoment:
136-1550 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M33
Gewicht:
12,6 kg
Gesamtlänge:
511 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
5250 U/min
Schlagzahl:
700 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,32*
€ 1.191,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,73*
€ 1.161,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 924,54*
€ 1.100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,48*
€ 1.079,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,96*
€ 1.063,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
103205155
ab € 3,37*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,48*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,16*
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 29,01*
Zubehör
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,85*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 31,88*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,83*
Zubehör
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,58*
Zubehör
DWT
DO4010-1-065
ab € 72,19*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,31*
Zubehör
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,44*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,24*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,56*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,72*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.