Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Druckluftschlagschrauber
>
Artikel
Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 2170, 6500 1/min, 6,5 kg, Titanium, gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
656-2925B2Ti
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
2925B2Ti
EAN/GTIN:
0663023018119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
Für schwere Wartungs- und Reparaturarbeiten
gerade Ausführung mit Spatengriff
Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
Zum Schutz gegen Korrosion innen mit "Corrode X" versehen.
TwinHammer Doppelschlagwerk
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
2170 Nm
Arbeitsdrehmoment:
475-1900 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M27
Gewicht:
6,5 kg
Gesamtlänge:
314 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1699 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Loch-Ret-Ring
Totmannschalter:
ja
Drehzahl:
6500 U/min
Schlagzahl:
900 U/min
... >
Druckluft Schraubwerkzeuge
>
Druckluft Schlagschrauber
>
Schlagschrauber 1"
Weitere Suchbegriffe:
Schlagschrauber
,
Druckluft Schlagschrauber
,
1
,
1"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.275,23*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.375,43*
€ 4.016,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.361,18*
€ 3.999,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.302,66*
€ 3.930,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.275,23*
€ 3.897,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 36 mm
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,91*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 39 mm
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,85*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 41 mm
DWT
DO4010-1-041
ab € 32,03*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 46 mm
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,83*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 60 mm
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,17*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 65 mm
DWT
DO4010-1-065
ab € 72,00*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 36 mm
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,38*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 39 mm
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,46*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 41 mm
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,18*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 46 mm
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 50 mm
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,91*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 55 mm
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen