Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Druckluftschlagschrauber
>
Artikel
Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 2176, 5200 1/min, 5,4 kg, Titanium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
656-2925RBP3Ti
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
2925RBP3Ti
EAN/GTIN:
0663023018102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll, max. Drehmoment 2176 für Produktion und schwere Wartungsarbeiten.
Ergonomisches Design.
Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk. Der Schlagwerk-Mechanismus mit dem Druck-Schmiersystem sorgt automatisch für mehr Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Titanium-Schlagwerkgehäuse: erhöht die Festigkeit, reduziert das Gewicht und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
Kompositgehäuse aus Verbundwerkstoff
Hochleistungs-Motor mit 7-Lamellen-Rotor und hochwertigen Bronze-Endplatten. Der Motor kann leicht umgestellt werden und erreicht so sein maximales Drehmoment beim Anziehen.
Das Corrode-X™ Verfahren stellt durch eine Spezialbeschichtung aller luftführender Teile einen perfekten Schutz gegen Korrosion dar.
Feinfühliger Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
3-stufiger Leistungsregler und Druckknopf-Umsteuerung.
Schalldämmumg durch Abluftführung im Handgriff. Das optional einsetztbare Ablufschlauch-Systen reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M27
Gewicht:
5,4 kg
Gesamtlänge:
225 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1680 l/min
Totmannschalter:
ja
Drehzahl:
5200 U/min
Schlagzahl:
1050 U/min
Anziehdremoment:
544 - 1904
Max. Lösemoment:
2176 Nm
... >
Druckluft Schraubwerkzeuge
>
Druckluft Schlagschrauber
>
Schlagschrauber 1"
Weitere Suchbegriffe:
Schlagschrauber
,
Druckluft Schlagschrauber
,
1
,
1"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.961,30*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.054,13*
€ 3.634,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,28*
€ 3.619,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.987,29*
€ 3.554,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.961,30*
€ 3.523,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 36 mm
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,91*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 39 mm
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,85*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 41 mm
DWT
DO4010-1-041
ab € 32,03*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 46 mm
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,83*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 60 mm
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,17*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 65 mm
DWT
DO4010-1-065
ab € 72,00*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 36 mm
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,38*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 39 mm
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,46*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 41 mm
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,18*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 46 mm
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,67*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 50 mm
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,91*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 55 mm
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen