Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine, 1/min 12000, 0,22 kW, Spannzange 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-312AC4A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     312AC4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Baureihe "Revolution":

  • Geringes Gewicht
  • Materialentfernung und Finishing
  • Für leichten industriellen Einsatz.

Standardausstattung: Integrierter Dochtöler, Motor-Aluminiumkappe, Rückwärtige Abluftführung, Griff aus Verbundwerkstoff über Aluminumgehäuse, Drücker-Sicherheitsarrettierung, variable Winkelkopfeinstellung. 6mm Spannzange

Nachlaufzeit kurz, Totmannschalter, Vibrationswert 1,7 m/s²

Weitere Informationen:
Leistung:
0,22 kW
Gewicht:
0,51 kg
Spannfuttergröße:
Erickson Spannzange 6 mm mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
908 l/min
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,68*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,34*
€ 714,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,68*
€ 639,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.