Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine, 1/min 20000, 0,22 kW, Spannzange 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-320AC4A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     320AC4A
EAN/GTIN:
     0663023015613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Baureihe "Revolution":

  • Geringes Gewicht
  • Materialentfernung und Finishing
  • Für leichten industriellen Einsatz.

Standardausstattung: Integrierter Dochtöler, Motor-Aluminiumkappe, Rückwärtige Abluftführung, Griff aus Verbundwerkstoff über Aluminumgehäuse, Drücker-Sicherheitsarrettierung, variable Winkelkopfeinstellung. 6mm Spannzange

Weitere Informationen:
Leistung:
0,22 kW
Gewicht:
0,51 kg
Spannfuttergröße:
6 mm mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
908 l/min
Drehzahl:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,51*
€ 703,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,65*
€ 635,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,70*
€ 604,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
4152-HL
ab € 226,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.