Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 12000, 0,66 kW, Schleifscheibe 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-345MAX-M
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     345MAX-M
EAN/GTIN:
     4250489126999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Der 345MAX-M Druckluft-Winkelschleifer führt die Tradition der Ingersoll Rand MAXWerkzeuge fort: MAX-Leistung, MAXProduktivität und MAX-Komfort. Der 3445MAX-M ist für harte Einsatzzwecke entwickelt und unterstützt Sie mit seiner MAX-Arbeitsleistung.

  • Schleifscheibe 125 mm.
  • Mit kraftvollem 0,66 kW Motor
  • kompakt, leicht und einfach zu bedienen
  • hochwertige Lager für erhöhte Zuverlässigkeit
  • Integrierte Dochtöler optimieren die Lebensdauer des Winkelkopf-Getriebes durch verbesserte Schmierung des Zahnrad-Getriebes.
  • Interner Druckregler maximiert die Drehzahl unter Belastung und steigert die Materialabtragung
  • Geringeres Gewicht und verbesserte Griffgestaltung ermöglichen eine ermüdungsfreie Nutzung über einen längeren Zeitraum.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,66 kW
Gewicht:
1,56 kg
Mindestschlauchweite:
10 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Anschlussgewinde:
1/4 NPT Zoll
Luftverbrauch:
1158 l/min
Geräuschpegel:
79,6 dB(A)
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,83*
€ 692,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,25*
€ 684,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,69*
€ 614,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,48*
€ 592,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DWT
3445MAX-M
ab € 513,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.