Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 4406, 1/min 5000, 10,5 kg, Titanium, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3942B2Ti
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3942B2Ti
EAN/GTIN:
     0663023081700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Für schwerste Wartungs- und Reparaturarbeiten. Stärkster und haltbarster Mechanismus, gerade Ausführung

  • Maximales Drehmoment 4406 Nm bei 10,5 kg Gewicht
  • Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
  • TwinHammer Doppelschlagwerk
  • Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen
  • Bronze-Endplatten für ultimative Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
  • Herausragende Leistung dank 7-Lamellen-Motor.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
4406 Nm
Arbeitsdrehmoment:
1355-2851 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M39
Gewicht:
10,5 kg
Gesamtlänge:
362 mm
Mindestschlauchweite:
19 mm
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Loch/Ret-Ring
Totmannschalter:
ja
Drehzahl:
5000 U/min
Anziehdremoment:
1355 - 2851
Max. Lösemoment:
4406 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.382,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.500,55*
€ 6.545,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.470,46*
€ 6.509,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.395,03*
€ 6.420,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.382,09*
€ 6.404,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 29,00*
Zubehör
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,95*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 32,05*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,72*
Zubehör
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,43*
Zubehör
DWT
DO4010-1-065
ab € 71,98*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,49*
Zubehör
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,47*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,17*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,65*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,80*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.