Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Druckluftschlagschrauber
>
Artikel
Druckluft-Schlagschrauber 1 1/2", Nm max. 6779, 2750 1/min, Nachfolger: 3956B2Ti
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
656-3955B2Ti
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
3955B2Ti
EAN/GTIN:
0663023084817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
Achtung: Nachfolgemodell: 3956B2Ti
Max. Drehmoment 6779 Nm, für schwerste Arbeiten.
Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff - kräftig, haltbar und leicht.
Stärkster und haltbarster Mechanismus.
Herausragende Leistung dank 7-Lamellen-Motor.
Bias Leistungsverstärkung beim Lösen.
Mit Bronze-Endplatten für ultimative Korrosions- und Verschleißbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Gewicht:
15,7 kg
Gesamtlänge:
423 mm
Mindestschlauchweite:
19 mm
Luftverbrauch:
2220 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Durchgangsbohrung
Geräuschpegel:
102 dB(A)
Totmannschalter:
ja
Drehzahl:
2750 U/min
Schlagzahl:
700 U/min
Anziehdremoment:
2170 - 5630
Max. Lösemoment:
6779 Nm
... >
Druckluft Schraubwerkzeuge
>
Druckluft Schlagschrauber
>
Schlagschrauber 1 1/2"
Weitere Suchbegriffe:
Schlagschrauber
,
Druckluft Schlagschrauber
,
1 1/2
,
1 1/2"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.292,51*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.395,72*
€ 9.990,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.370,47*
€ 9.960,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.292,51*
€ 9.868,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 41 mm
DWT
DO5112-1-041
ab € 270,22*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 55 mm
DWT
DO5112-1-055
ab € 278,87*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 41 mm
DWT
DO5112-0-041
ab € 122,60*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 46 mm
DWT
DO5112-0-046
ab € 122,42*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 50 mm
DWT
DO5112-0-050
ab € 122,90*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 55 mm
DWT
DO5112-0-055
ab € 122,08*
Zubehör
Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1 1/2" Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW 60 mm
DWT
DO5112-0-060
ab € 133,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen