Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 1725 1/min, 7,5 kg, EE Sechskant 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3A1SA-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3A1SA-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Druckluft-Meißelhammer Ingersoll Rand Modell 3A1SA-EU, Sechskant Werkzeugaufnahme 15mm, Standard-Meißelhalter, Schlagzahl 1725 1/min, 7,5 kg
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
15
Gewicht ohne Meißel:
7,5 kg
Anschlussgewinde:
½ Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Gesamtlänge:
454 mm
Schlagzahl:
1725 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.529,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1A1SA-EU
€ 1.512,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.