Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer 2-Hand, 12.000 1/min, 152 mm Teller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-4151-HL-2
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     4151-HL-2
EAN/GTIN:
     0663023048093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Druckluft-Exzenterschleifmaschine Ingersoll Rand Modell 4151-HL-2. Hochleistungs-Exzenterschleifmaschine Scheibengröße 152 mm, 5mm Exzenter. Für Einsatz in Karossseriewerkstätten und für die Oberflächenvorbereitung. Ergonomische und leichte Konstruktion. Rotor und Lamellen ganz modern aus Verbundwerkstoff - keine Schmierung, ölfreier Betrieb. Anschluss für Staubabsaugung. 2-Hand Modell mit langem Griff,Anschluss für Staubabsaugung ja ,Anschlussgewinde 1/4 Zoll,Ansprechpartner Innendienst Thomas Hesse, Tel. 0201/45099-21,Exzenter-Hub 5 mm,Freie Drehzahl 12000 1/min,Mindestschlauchweite 8 mm,Nachlaufzeit kurz ,Totmannschalter ja ,Vinylteller 152 mm
Weitere Informationen:
Exzenter-Hub:
5 mm
Anschluss für Staubabsaugung:
Ja
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Stütztellergröße:
152
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Exzenterschleifer, Druckluft Exzenterschleifer, Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,08*
€ 386,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,90*
€ 321,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
4152-HL
ab € 226,97*
Ähnlich
Ingersoll Rand
4151-HL
ab € 226,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.