Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Druckluftexzenterschleifer
>
Artikel
Exzenterschleifer, 12.000 1/min, 5 mm Hub, Teller 152 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
656-4151-HL
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
4151-HL
EAN/GTIN:
0663023017327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer
Druckluft-Exzenterschleifmaschine Ingersoll Rand Modell 4151-HL. Hochleistungs-Exzenterschleifmaschine Scheibengröße 152 mm, 5mm Exzenter. Für Einsatz in Karossseriewerkstätten und für die Oberflächenvorbereitung. Ergonomische und leichte Konstruktion. Rotor und Lamellen ganz modern aus Verbundwerkstoff - keine Schmierung, ölfreier Betrieb. Anschluss für Staubabsaugung.
Weitere Informationen:
Exzenter-Hub:
5 mm
Anschluss für Staubabsaugung:
b:1;
Stütztellergröße:
152 mm
Drehzahl:
12000 U/min
... >
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schleifen und Oberflächenbearbeiten
>
Druckluft-Exzenterschleifmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
,
Druckluftschleifer
,
Schleifmaschine
,
Exzenterschleifer
,
Druckluft Exzenterschleifer
,
Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,95*
€ 270,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exzenterschleifer 12.000 1/min, 2,5 mm Hub, 152 mm Teller
Ingersoll Rand
4152-HL
ab € 227,52*
Ähnlich
Exzenterschleifer 2-Hand, 12.000 1/min, 152 mm Teller
Ingersoll Rand
4151-HL-2
ab € 269,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen