Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschmirgelmaschine, 1/min 4500, 1,12kW, Scheibe. 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-77A45W109-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     77A45W109-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Winkelschmirgelmaschine Ingersoll Rand Modell 77A45W109-EU,Anschlussgewinde 3/8 Zoll,Ansprechpartner Innendienst Thomas Hesse, Tel. 0201/45099-21,Freie Drehzahl 4500 1/min,Gewicht 3,55 kg,Mindestschlauchweite 13 mm,Nachlaufzeit kurz ,Nennleistung 1,12 kW,Scheibendurchmesser 230 mm,Spindelgröße 5/8" - 11 ,Totmannschalter ja ,Vibrationswert 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Leistung:
1,12 kW
Scheibendurchmesser:
230 mm
Spindelgewinde:
5/8"
Gewicht:
3,55 kg
Gesamtlänge:
446 mm
Winkelkopf:
Höhe 78 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
4500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschmirgelmaschine, Schmirgelmaschine, Druckluft Winkelschmirgelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.366,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
77A60W107-EU
€ 2.354,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.