Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Druckluftwerkzeuge
>
Poliermaschine (Druckluft)
>
Artikel
Winkelschmirgelmaschine, 1/min 6000, 1,12kW, Scheibe. 180
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
656-77A60W107-EU
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
77A60W107-EU
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Winkelschmirgelmaschine Ingersoll Rand Modell 77A60W107-EU,Anschlussgewinde 3/8 Zoll,Ansprechpartner Innendienst Thomas Hesse, Tel. 0201/45099-21,Freie Drehzahl 6000 1/min,Gewicht 3,27 kg,Mindestschlauchweite 13 mm,Nachlaufzeit kurz ,Nennleistung 1,12 kW,Scheibendurchmesser 180 mm,Spindelgröße 5/8" - 11 ,Totmannschalter ja ,Vibrationswert 1,2 m/s²
Weitere Informationen:
Leistung:
1,12 kW
Scheibendurchmesser:
180 mm
Spindelgewinde:
5/8"
Gewicht:
3,27 kg
Gesamtlänge:
446 mm
Winkelkopf:
Höhe 78 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
6000 U/min
... >
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schleifen und Oberflächenbearbeiten
>
Winkelschmirgelmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
,
Druckluftschleifer
,
Schleifmaschine
,
Winkelschmirgelmaschine
,
Schmirgelmaschine
,
Druckluft Winkelschmirgelmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.217,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.307,42*
€ 2.745,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,23*
€ 2.733,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,33*
€ 2.679,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.227,28*
€ 2.650,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,97*
€ 2.639,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winkelschmirgelmaschine, 1/min 4500, 1,12kW, Scheibe. 230
Ingersoll Rand
77A45W109-EU
ab € 2.235,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen