Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine, 1/min 6000, 1,1 kW, Schleifscheibe 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-77A60P107M-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     77A60P107M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Die Schleifmaschinen der Baureihe Pro verfügen über einen integrierten Motorregler, der die Produktivität und Bediensicherheit gleichermaßen erhöht.
Einstellbare Seitengriffe, ein ergonomischer Hauptgriff und ein Drücker mit Selbstverriegelung tragen zu einer geringeren Ermüdung des Bedieners bei.

  • Hervorragendes Leistungsgewicht
  • 1/min 6.000
  • Mittig gekrümmte flache Schleifscheibe Typ 27, 180mm. 5/8" - 11
  • Solider Stahlmotor und Spindelgehäuse sorgen für maximale Haltbarkeit.
  • Die integrierte Schmiervorrichtung ölt den Motor bei Aktivierung des Drückers automatisch.
  • Strapazierfähige, zweireihige Kugellager sorgen für eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb.
  • Auto-Balancer Funktion reduziert Vibration und erhöht die Standzeit der Schleifmittel.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,1 kW
Gewicht:
4,09 kg
Mindestschlauchweite:
13 mm
Scheibendurchmesser:
180 mm
Gesamtlänge:
446 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Luftverbrauch:
1104 l/min
Geräuschpegel:
85,9 dB(A)
Spindelgewinde:
5/8"-11
Drehzahl:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.226,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,25*
€ 2.750,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.296,11*
€ 2.732,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,81*
€ 2.677,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.226,15*
€ 2.649,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
77A60P109M-EU
ab € 2.201,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.