Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine Pistolengriff, 1/min 2000, Nm max. 7, 10 mm Schnellspannfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7802AKC
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7802AKC
EAN/GTIN:
     0663023019826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluftbohrmaschine ingersoll ran...
druckluft bohrmaschine

Druckluft-Bohrmaschine mit 10-mm Schnellspannfutter

  • Kompakt, leicht und kraftvoll
  • Regulierbares Drosselventil für präzise Drehzahlregelung.
  • Freie Drehzahl 2000 1/min
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Max. Drehmoment:
7 Nm
Gewicht:
1,35 kg
Gesamtlänge:
175 mm
Bohrfuttergröße:
10 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
738 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,50*
€ 227,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DV7MFG14
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.