Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine Pistolengriff, 1/min 2000, 10 mm Schnellspannfutter, umsteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7802RAKC
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7802RAKC
EAN/GTIN:
     0663023019741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluftbohrmaschine ingersoll ran...
druckluft bohrmaschine

Druckluft-Bohrmaschine - wie Modell 7802RA, jedoch mit Komposit-Schnellspannfutter (10mm) in umsteuerbarer Ausführung.

  • Zusätzlicher Vorteil des Ein- und Ausschraubens von Schrauben und des Gewindebohrens.
  • Kompakt, leicht und kraftvoll
  • Regulierbares Drosselventil für präzise Drehzahlregelung.
  • Freie Drehzahl 2000 1/min
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Max. Drehmoment:
7 Nm
Gewicht:
1,36 kg
Gesamtlänge:
175 mm
Bohrfuttergröße:
10 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
738 l/min
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DV7MFG14
ab € 52,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.