Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Bohrmaschine Pistole, 1/min 2000, 10 mm Schnellspannfutter, umsteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7802RAKCEX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7802RAKCEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Bohrmaschine
Druckluftbohrer

Die bewährte Bohrmaschine 7802RAKC jetzt in ATEX-Version: freie Drehzahl 2000 1/min

  • Geräuscharmes Design
  • umschaltbarer Motor / Rechts-/Linkslauf
  • Schnellspannfutter 10 mm (3/8")
  • ATEX-Zertifizierungsstufe Ex h IIA T6 Gb X.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,38 kW
Gewicht:
1,67 kg
Gesamtlänge:
175 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Spannfuttergröße:
10 mm
Drehzahl:
2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.