Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Bohrmaschine Pistolenform, 1/min 500, 13 mm Schnellspannfutter, umsteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7803RAKCEX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7803RAKCEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Bohrmaschine
Druckluftbohrer

Die bewährte Bohrmaschine 7803RAKC jetzt in ATEX-Version: mit 13 mm (1/2") Schnellspannbohrfutter, umsteuerbar, freie Drehzahl 500 1/min

  • Geräuscharmes Design
  • umschaltbarer Motor / Rechts-/Linkslauf
  • ATEX-Zertifizierungsstufe Ex h IIA T6 Gb X.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,38 kW
Max. Drehmoment:
28 Nm
Gewicht:
1,67 kg
Gesamtlänge:
200 mm
Bohrfuttergröße:
13 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,13*
€ 534,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,66*
€ 473,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.