Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschleifmaschine, 1/min 6000, 1,64kW, Schleifscheibe 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-88V60P107M-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     88V60P107M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Druckluftschleifmaschine

Druckluft-Vertikalschleifmaschine für starke Spanabnahme von Gussteilen.

  • 1/min 6.000, 1,64 kW, Scheibe 180 mm
  • Kraftvoller 2-PS-Motor mit Drehzahlregler aus Edelstahl mit lebenslanger Herstellergarantie.
  • Selbstarretierender Drosselhebel verhindert versehentliche Inbetriebsetzung.
  • Integrierter Stahl-Scheibenschutz gibt zusätzliche Festigkeit und schützt den Bediener.
  • Integrierter Autobalancer sorgt für geringere Vibration und eine bis zu 30% höhere Standzeit der Schleifscheibe.
  • Mittig gekrümmte flache Schleifscheibe Typ 27
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
180 mm
Leistung:
1,64 kW
Drehzahl:
6000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.572,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,58*
€ 1.980,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,84*
€ 1.969,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,80*
€ 1.914,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,00*
€ 1.883,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,66*
€ 1.871,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.