Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade, 1/min 6000, 2,24kW Schleifscheibe 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-99HL60H106-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     99HL60H106-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
schleifbockscheibe

Geradschleifer mit Schleifscheibe Typ 1 - 150 mm

  • Patentierter Motordrehzahlregler aus nicht rostendem Stahl: Wartung und Einstellung nicht erforderlich.
  • Integrierte Ölnebel-Schmiervorrichtung zum automatischen Schmieren des Motors bei Betätigung des Drosselhebels.
Weitere Informationen:
Leistung:
2,25 kW
Scheibendurchmesser:
150 mm
Gewicht:
6,14 kg
Spindelgewinde:
5/8"-11
Gesamtlänge:
521 mm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Mindestschlauchweite:
19 mm
Luftverbrauch:
2382 l/min
Geräuschpegel:
85,5 dB(A)
Drehzahl:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Gerade Druckluftschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.682,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.778,24*
€ 3.306,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.752,06*
€ 3.274,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,70*
€ 3.212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,24*
€ 3.191,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.