Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi, 1/2", 20-200 Nm, Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DB200N-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     DB200N-S
EAN/GTIN:
     4560138444009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 20 - 200 Nm für Inspektion und Festziehen.

  • Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen.
  • Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätskontrolle.
  • Breiter Drehmomentbereich, hohe Genauigkeit (+-3%)
  • Memoryanzeige
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll
Drehmomentbereich:
20 - 200 Nm
Gesamtlänge:
500 mm
Gewicht:
1 kg
Aufnahme:
Vierkant mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 395,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,35*
€ 470,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.