Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 3/8", 5-50 Nm, Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DB50N-S
Hersteller:
     Tohnichi
Herst.-Nr.:
     DB50N-S
EAN/GTIN:
     4560138443880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Uhren-Drehmomentschlüssel

Zeiger-Drehmomentschlüssel Tohnichi 5 - 50 Nm für Inspektion und Festziehen.

  • Uhrenanzeige: Mit Schleppanzeiger für einfaches Ablesen.
  • Ideal für die Drehmomentmessung und Anwendung in der Qualitätskontrolle.
  • Breiter Drehmomentbereich, hohe Genauigkeit (+-3%)
  • Memoryanzeige
Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Drehmomentbereich:
5 - 50 Nm
Gesamtlänge:
320 mm
Gewicht:
0,6 kg
Aufnahme:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Zeiger-Drehmomentschlüssel, Zeigerdrehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 356,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.