Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 1650 1/min, 8 kg, EE rund 25 x 75mm, hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DW07
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DW07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Druckluft-Meißelhammer für schwere Abbrucharbeiten an Schlacke, Beton und gewachsenen Natursteinen. Dieser Hammer ermöglicht eine hohe Abbauleistung aufgrund der enormen Schlagenergie. Vibrations und Geräuschedämmung nach EU-Richtlinie.

  • Luftverbrauch 0,45 m3/min
  • Betriebsdruck 5 bar
  • Kolbendurchmesser 34mm
  • Kolbenhub 112mm
  • Luftanschluss R 3/4 Zoll
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
Rd 25 x 75 mm
Gewicht ohne Meißel:
8 kg
Anschlussgewinde:
¾ Zoll
Mindestschlauchweite:
19 mm
Gesamtlänge:
470 mm
Schlagzahl:
1650 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,10*
€ 1.034,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,67*
€ 989,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,61*
€ 949,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,38*
€ 933,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,89*
€ 920,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.