Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 1650 1/min, 8 kg, EE S 22 x 82,5 mm, hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DW07S
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DW07S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Druckluft-Meißelhammer für schwere Abbrucharbeiten an Schlacke, Beton und gewachsenen Natursteinen. Dieser Hammer ermöglicht eine hohe Abbauleistung aufgrund der enormen Schlagenergie. Vibrations und Geräuschedämmung nach EU-Richtlinie.

  • mit Stahlmanschette und geschlitzter Haltekappe
  • Kolbendurchmesser 34 mm
  • Kolbenhub 112 mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
S 22 x 82,5 mm
Gewicht ohne Meißel:
8 kg
Anschlussgewinde:
R 3/4 Zoll
Gesamtlänge:
470 mm
Schlagzahl:
1650 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,98*
€ 1.085,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,93*
€ 1.035,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,29*
€ 1.003,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,76*
€ 987,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,78*
€ 968,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.