Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kraftschrauber 3/4“, 50-650 Nm, 4,75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DWT-AKS-065
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DWT-AKS-065
EAN/GTIN:
     4250489129006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Kraftschrauber
Akkukraftschrauber
Akku-Kraftschrauber
Akku-Schrauber

Akku-Kraftschrauber 3/4“, 50-650 Nm, 4,75 kg

  • 4-Gang Vollmetall-Getriebe
  • Bürstenloser PowerDrive Motor
  • Lithium-Ionen Akku mit SafetyCell Technology
  • Elektronische Drehmomenteinstellung
  • Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Verschrauben
  • Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
  • Optisches und akustisches Signal beim Erreichen einer definierten Akkuladung
  • Schnellladegerät sorgt für volle Akkukapazität in weniger als 30 Minuten

Lieferumfang: Mit Schnellladegerät und zwei 4,0 Ah Li-Ion-Akkus im Werkzeugkoffer
Alle Modelle ebenfalls in Winkelausführung erhältlich

Weitere Informationen:
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
4,75 kg
Gesamtlänge:
397 mm
Spannung:
18 Volt
Drehzahl 1. Gang:
8 U/min
Drehzahl 2. Gang:
16 U/min
Drehzahl 3. Gang:
36 U/min
Drehzahl 4. Gang:
70 U/min
Getriebedurchmesser:
75 mm
Drehmomentbereich:
50 - 650 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.755,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.894,82*
€ 5.824,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.861,43*
€ 5.785,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.777,88*
€ 5.685,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.755,92*
€ 5.659,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-400
ab € 7.948,96*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-130
ab € 5.875,93*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-220
ab € 6.542,05*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-300
ab € 6.946,85*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-095
ab € 5.040,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.