Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kraftschrauber 1“, 100-2200 Nm, 8,2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DWT-AKS-220
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DWT-AKS-220
EAN/GTIN:
     4250489129037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Kraftschrauber
Akkukraftschrauber
Akku-Kraftschrauber
Akku-Schrauber

Akku-Kraftschrauber 1“, 100-2200 Nm, 8,2 kg

  • 4-Gang Vollmetall-Getriebe
  • Bürstenloser PowerDrive Motor
  • Lithium-Ionen Akku mit SafetyCell Technology
  • Elektronische Drehmomenteinstellung
  • Hohe Drehzahlen für präzises und schnelles Verschrauben
  • Eine separate Kommunikationsleitung schützt Akku und Werkzeug vor Überlastung
  • Optisches und akustisches Signal beim Erreichen einer definierten Akkuladung
  • Schnellladegerät sorgt für volle Akkukapazität in weniger als 30 Minuten

Lieferumfang: Mit Schnellladegerät und zwei 4,0 Ah Li-Ion-Akkus im Werkzeugkoffer
Alle Modelle ebenfalls in Winkelausführung erhältlich

Weitere Informationen:
Antrieb:
1 Zoll
Gewicht:
8,2 kg
Gesamtlänge:
420 mm
Spannung:
18 Volt
Drehzahl 1. Gang:
2,1 U/min
Drehzahl 2. Gang:
4,2 U/min
Drehzahl 3. Gang:
9,5 U/min
Drehzahl 4. Gang:
18 U/min
Getriebedurchmesser:
88 mm
Drehmomentbereich:
100 - 2200 Nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.542,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.683,49*
€ 7.953,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.655,64*
€ 7.920,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.556,99*
€ 7.802,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.542,05*
€ 7.785,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-400
ab € 7.948,96*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-130
ab € 5.875,93*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-300
ab € 6.946,85*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-065
ab € 4.755,92*
Ähnlich
DWT
DWT-AKS-095
ab € 5.040,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.