Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstift EP50-EU Set: Tragekoffer, flexibler Luftschlauch, 3 Graviernadeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-EP51K
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     EP51K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Graviergerät
Druckluft-Gravierstift
Druckluft-Signiergerät
Druckluftgraviergerät

Druckluft-Gravierstift Ingersoll Rand Modell EP51-EU für Prozess-Kennzeichnung und Sicherheitsmarkierungen. Variable Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz für unterschiedlichste Materialien. Der gerändelte Vario-Regler ermöglicht eine positive Steuerung.

Lieferumfang: EP51-EU mit Tragekoffer, flexibler Luftschlauch, 3 unterschiedliche Graviernadeln: Feinstrich (schwarz), Mittelstrich (stahlfarbig), Grobstrich (grün).,Achsenabstand 8 mm,Anschlussgewinde 1/8 Zoll,

Gravierstift/ Kit

  • Gravierstift, Modell EP51
  • (Mittlere Graviernadel Standard)
  • Drei unterschiedliche Graviernadeln (Feinstrich, Mittelstrich, Grobstrich)
  • Kunststoff-Tragekoffer
    (Nr.:DG10-RF)
    Flexibler Schlauch
    (DG100-130:6"x3/16")
Weitere Informationen:
Achsenabstand:
8 mm
Gewicht:
0,14 kg
Gesamtlänge:
137 mm
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehzahl:
18750 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluftgravierstift, Druckluftsigniergerät, Graviergerät (Druckluft), Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Gravierstift, Schleifstift, Druckluft Gravierstift, Druckluftschleifstift, Druckluft Schleifstift, Nadelentroster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,01*
€ 884,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,59*
€ 877,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,56*
€ 827,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,54*
€ 734,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
EP50-EU
ab € 549,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.