Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 20000, 0,30kW, Schleifscheibe 75mm, Typ 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G1A200PP63
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G1A200PP63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifmaschine Baureihe G1:
Für leichte Materialabtragung, Reinigung von Gusskanten, Schweißnähten und Komponenten.

  • 0,3 kW-Motor
  • Wartungsfreundliche Motor-Reparatur mit nur einer Befestigungsmutter.
  • Leicht austauschbare vordere und rückwärtige Abluftführung.
  • Ergonomisches ovales Gehäusedesign für komfortable Handhabung.
  • Flacher Sicherheitshebel.
  • Schleifscheibe (Typ 27) 75 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0,3 kW
Gewicht:
0,59 kg
Mindestschlauchweite:
8 mm
Scheibendurchmesser:
75 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
708 l/min
Geräuschpegel:
79,9 dB(A)
Spindelgewinde:
3/8" - 24
Drehzahl:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.069,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
G1A120PG4M
€ 1.093,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.