Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 656
>
Industriewerkzeuge
>
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schleifen und Oberflächenbearbeiten
>
Druckluft-Geradschleifer
>
Artikel
Schleifmaschine gerade 1/min 35000, 0,3 kW, 6mm Spannzange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
656-G1H350PG4M
Hersteller:
Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
G1H350PG4M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer
Druckluft-Schleifmaschine mit 6mm Erickson Spannzange.
Moderne Industrie-Schleifmaschine für alle Spannzangen-Einsätze - 0,3 kW-Motor.
Einfach umzurüsten von rückwärtiger Abluftführung auf vordere Abluftführung
Standardausstattung mit rückwärtiger Abluftführung und Abluftschlauch.
Für Service-Zwecke ist nur eine Schraube zu lösen.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,3 kW
Spannfuttergröße:
6 mm mm
Gewicht:
0,4 kg
Gesamtlänge:
156 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
35000 U/min
... >
Druckluftwerkzeuge
>
Druckluft Schleifen und Oberflächenbearbeiten
>
Druckluft-Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Druckluftgeradschleifer
,
Gerade Druckluftschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,92*
€ 969,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,86*
€ 936,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,27*
€ 865,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,21*
€ 845,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmaschine gerade verlängert 1/min 20000, 0,3 kW, 6mm Spannzange
Ingersoll Rand
G1X200PG4M
ab € 939,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen