Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer vibrationsgedämpft, 6600 1/min, EE rund 9 mm, 1,75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-HRV-601A
Hersteller:
     IPT Technologies
Herst.-Nr.:
     43045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Druckluft-Meißelhammer vibrationsgedämpft

  • gerade Ausführung
  • Schlagfrequenz 110 Hz
  • Länge ohne Meißel: 233 mm
  • mit patentiertem Vibrationssystem
  • sehr kraftvoll und ergonomisches Design
  • Ideal für zahlreiche Reinigungsarbeiten
  • Einige Meißel erhältlich
  • Lieferung ohne Meißel
  • Verlängerung erhältlich
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Rund
Meißeleinsteckende:
9mm
Gewicht ohne Meißel:
1,75 kg
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Gesamtlänge:
233 mm
Schlagzahl:
6600 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-meißelhammer 1,8 kg, druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,11*
€ 1.017,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,60*
€ 988,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,08*
€ 931,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,86*
€ 916,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,15*
€ 895,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.