Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer vibrationsgedämpft, 9000 1/min, EE 9,3 x 4 mm, 1,45 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-HRV-95A
Hersteller:
     IPT Technologies
Herst.-Nr.:
     43040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Druckluft-Schlackenhammer, 9000 1/min

  • vibrationsgedämpft mit patentiertem Vibrationssystem
  • Ideal für zahlreiche Reinigungsarbeiten
  • Lieferung ohne Meißel
  • Für Hartmetall Flachmeißel
Weitere Informationen:
Meißeleinsteckende:
9,3 x 4 mm
Gewicht ohne Meißel:
1,45 kg
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schlagzahl:
9000 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,55*
€ 742,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,07*
€ 728,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,25*
€ 658,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,50*
€ 647,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.