Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer 3600 1/min, Aufnahme rund 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-K2LA2SA-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     K2LA2SA-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Industrie Druckluft Meißelhammer für Straßenarbeiten sowie für die Betonbeseitigung.

Für Aufbruch- und Abbrecharbeiten sehr gut geeignet

  • Standard-Meißelhammer
  • robust
  • lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
17
Gewicht ohne Meißel:
3,6 kg
Gesamtlänge:
305 mm
Schlagzahl:
3600 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,64*
€ 1.775,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,87*
€ 1.764,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,52*
€ 1.728,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,57*
€ 1.707,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,22*
€ 1.705,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.