Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietpistole pneumatisch-hydraulisch, Nietkapazität (Aluminium) bis 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA415-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA415-EU
EAN/GTIN:
     0663023009827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Blindnietpistole pneumatisch-hydraulisch von Ingersoll-Rand, Modell LA415-EU. Problemlose Ausführung von Popnietarbeiten. Nietkapazität (Aluminium) bis 6,4mm. Lufteinlass mit Drehgelenk - Niethülsenbehälter. Zubehör (im Werkzeug-Lieferumfang enthalten): 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm-Mundstücke und Schraubenschlüssel.
Weitere Informationen:
Nietkapazität (Aluminium):
2,4-6,35 mm
Hubwagen:
16 mm
Gewicht:
2 kg
Gesamtlänge:
197 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Geräuschpegel:
86,8 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,04*
€ 699,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,21*
€ 595,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA437-EU
ab € 182,28*
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA428-EU
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.