Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Nm max. 310, 6.200 1/min, 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-MI-16M1/2
Hersteller:
     Toku
Herst.-Nr.:
     MI-16M1/2
EAN/GTIN:
     8717981324583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Dieser Schlagschrauber von Toku hat ein hervorragendes Verhältnis zwischen Werkzeuggewicht und Drehmoment. Er wurde entwickelt für Montage- und Demontagearbeiten.
Der Twin-Hammer-Mechanismus hat eine extra hohe Schlagkraft: Der Schlag wird direkt über die Antriebsspindel auf den Antriebsvierkant übertragen.
Deshalb kann man mit dem MI-16 1/2" schwerere Arbeiten durchführen, als man seiner Größe zutrauen würde. Minimaler Wartungsbedarf. Hervorragend geeignet für die industrielle Produktion.

  • ergonomische Form, bestens ausbalanciert
  • kompakt und leicht
  • 4 Leistungsstufen
  • Luftausstoß durch gummibeschichteten Handgriff
  • schallgedämpft
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2" Zoll
Max. Drehmoment:
310 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
12
Gewicht:
1,5 kg
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Luftverbrauch:
318 l/min
Geräuschpegel:
87 dB(A)
Drehzahl:
6200 U/min
Weitere Suchbegriffe: elektroschlagschrauber 1/2, elektro schlagschrauber, druckluft-schlagschrauber toku, Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2", MI16M1/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,70*
€ 331,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,32*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,01*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.