Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber 3/4", Nm max. 1.000, 5000 1/min, 3,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-MI-20PG
Hersteller:
     Toku
Herst.-Nr.:
     MI-20PG
EAN/GTIN:
     8717981380893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Nachfolger von MI-20P

Schlagschrauber 3/4", Nm max. 1.000, 1/min 5.000, 3,9 kg

Der Druckluftschlagschrauber von Toku hat ein hervorragendes Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Der MI-20PG wurde entwickelt für De-/Montagearbeiten. Das Twin-Hammer-Schlagwerk gibt eine hohe Schlagkraft und eignet sich für schwere Anwendungen. Dabei wird die Energie direkt weitergeleitet an den Antriebsvierkant: Maximale Leistung bei geringer Wartung.

Merkmale:

  • ergonomische Form
  • hervorragend ausbalanciert
  • Twin-Hammer-Schlagmechanismus
  • 4-stufiger Leistungsregler
  • schallgedämpfter Luftausgang durch den Handgriff
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Schraubengröße:
24 mm
Gewicht:
3,9 kg
Gesamtlänge:
215 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
900 l/min
Geräuschpegel:
92 dB(A)
Drehzahl:
5000 U/min
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagschrauber 3/4, elektro schlagschrauber, elektroschlagschrauber 1000nm, Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/4, 3/4", MI-20P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,60*
€ 490,43*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,03*
€ 492,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,85*
€ 498,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,46*
€ 501,01*
Lager 656
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,57*
€ 618,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,53*
€ 736,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,67*
€ 727,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,45*
€ 689,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,61*
€ 679,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61141030
ab € 21,77*
Zubehör
DWT
DO3034-1-030
ab € 19,21*
Zubehör
DWT
DO3034-1-036
ab € 21,45*
Zubehör
DWT
DO3034-1-041
ab € 23,31*
Zubehör
DWT
DO3034-0-027
ab € 12,64*
Zubehör
DWT
DO3034-0-030
ab € 12,57*
Zubehör
DWT
DO3034-0-032
ab € 12,70*
Zubehör
DWT
DO3034-0-036
ab € 14,65*
Zubehör
DWT
DO3034-0-041
ab € 18,31*
Zubehör
DWT
DO3034-0-046
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.