Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QP202D
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QP202D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
Bohrmaschine
Druckluftbohrer

Die Druckluft Bohrmaschinen der Serie Q2 bieten hervorragende Ergonomie in einer kompakten, formschlüssigen und leichtgewichtigen Gestaltung. Diese Bohrmaschinen bieten in einer kleiner Ausführung mehr Leistung.

Leistung:
Durch das hervorragende Verhältnis aus Leistung/Gewicht lassen sich die Arbeiten mit weniger Ermüdung ausführen
Bedienung:
Variable Drehzahlreglung ermöglicht einen langsamen Anlauf und außerdem eine hohe Drehzahl für einen schnellen Bohrvorgang
Komfort:
Gummierter Soft-Touch Griff bietet höchste Ergonomie

Weitere Informationen:
Leistung:
0,21 kW
Max. Drehmoment:
2,8 Nm
Gewicht:
0,8 kg
Gesamtlänge:
184 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Luftverbrauch:
450 l/min
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehzahl:
2000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,47*
€ 1.314,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,63*
€ 1.282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,97*
€ 1.218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,08*
€ 1.197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,69*
€ 1.177,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.