Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber, 20V, Pistole, 100-500 Nm, 3/4" Vierkant, Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXX2PT500NPS12
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXX2PT500NPS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Der neue EC Akku Kraftschrauber vereint die Kraft eines Hochmomentschraubers mit der Präzision eines EC-Schraubers. Dieses Werkzeug bietet hohe Drehmomente bei extrem kleiner Bauform. Der geschlossene Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit. Die QXX-Serie bietet die volle Funktionalität gesteuerter und überwachter Schrauber, da die Kommunikation wahlweise über USB oder drahtlos erfolgen kann. Sie kann als Standalone-Lösung an einem Einzelarbeitsplatz eingesetzt werden oder integriert in einem "Hightech"-Arbeitsplatz mit Prozesssteuerung und drahtloser Kommunikation.

  • Drehmoment 100 - 500 Nm
  • Drahtlose Übertragung von Ergebnisdaten an das Prozesskommunikationsmodul (PCM) möglich.
  • Erweiterte Schraubstrategien mit Einschraubüberwachung, flexibler Prozesssteuerung.
  • 8 vom Benutzer programmierbare Konfigurationen ersetzen mehrere Werkzeuge an einem Arbeitsplatz.
  • "Onboard" EC-Motorsteuerung reduziert die Kosten auf ein Minimum.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
4,6 kg
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
18 U/min
Drehmomentbereich:
100 - 500 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel,Drahtlos
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.336,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.568,41*
€ 13.766,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.496,49*
€ 13.680,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.364,15*
€ 13.523,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.336,50*
€ 13.490,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.