Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräsmaschine - UZ50, max. 50 mm mit 3D Manipulator, Fräser, Wendeplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     656-RG200417
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200417
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät

Die UZ50 kann als mobile Kantenfräsmaschine verwendet werden, welche sich entlang der abgeschrägten Kante bewegt. Der Bereich des Fasenwinkels beträgt 15° - 60°. Außerdem ist es möglich, die ganze Maschine um 180° zu drehen und Fasen für die X- und K-Form der Schweißnähte ohne Handhabung des Werkstoffes. Die Anwendung wird durch den Drehmechanismus des 3D-Manipulators ermöglicht, bei dem es sich um eine Standardmaschinenausrüstung handelt.

  • Regelbarer, automatischer Vorschub
  • Hochgeschwindigkeitsfräskopf mit robusten Wendeplatten
  • Stufenlose Winkeleinstellung 15-60°
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
62 (bei 15°), 50 (bei 45°) mm
Fasenwinkel:
15 - 60 °
Vorschub:
ca. 0 - 1,2 m/min mm
Materialstärke:
7 - 80 mm
Material-Mindestbreite:
100 mm
Material-Mindestlänge:
200 mm
Leistung:
4 kW
Spannung:
380 Volt
Motor:
50/60 Hz, 2 Motoren
Gewicht:
175 kg
Elektrik:
Staubgeschützt, CE-konform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.972,24*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.036,43*
€ 16.703,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.006,61*
€ 16.667,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.972,24*
€ 16.626,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200415
ab € 2.414,22*
Zubehör
NKO Machines
RG200531
ab € 3.685,80*
Zubehör
NKO Machines
RG200562
ab € 778,40*
Zubehör
NKO Machines
RG200419
ab € 894,32*
Zubehör
NKO Machines
RG200418
ab € 151,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.