Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräsmaschine Blech - UZ15, max. 15 mm, Winkel einstellbar mit Anfasscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200526
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät

Automatische Schweißkantenfräse zur Herstellung von Schweißkanten im Maschinenbau, Kesselbau, Apparatebau, Schiffsbau, Schweißtechnischen Lehrbau, Behälterbau u.ä.

  • Eine transportable, kompakte und äußerst leistungsfähige Schweißkantenfräsmaschine für bis zu 15 mm Fasenbreite und stufenlos verstellbarem Fasenwinkel von 15-50°
  • Die Herstellung der Schweißnaht erfolgt durch Materialabscherung mittels eines Abschermessers.
  • Effizient, laufruhig und geräuscharm
  • Stationär oder mit Eigenvorschub an langen Stahlplatten. Die Maschine arbeitet sich selbständig an der Werkstückkante entlang.
  • Für Stahl mit einer Zugfestigkeit bis zu  60 kg/mm² - auch für rostfreie Stähle und Aluminium
  • Bei steigender Zugfestigkeit des zu bearbeitenden Materials ist die Fasenbreite zu reduzieren bzw. muss die endgültige Ziel-Fasenbreite ggf. in mehreren Arbeitsgängen erstellt werden.
Weitere Informationen:
Fasenbreite:
15 mm
Fasenwinkel:
15 - 50 °
Vorschub:
ca. 3,5 m /min. mm
Materialstärke:
6 - 40 mm
Material-Mindestbreite:
70 mm
Material-Mindestlänge:
150 mm
Leistung:
1,5 kW
Spannung:
380 Volt
Motor:
50/60 Hz
Gewicht:
94 kg
Abmessungen:
450x400x820 LxBxH mm
Drehzahl:
2800 U/min
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, Anfasmaschine, Kantenfräse, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.632,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.731,52*
€ 8.010,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.701,38*
€ 7.974,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.632,98*
€ 7.893,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200529
ab € 402,92*
Zubehör
NKO Machines
RG200528
ab € 423,54*
Zubehör
NKO Machines
RG200530
ab € 805,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.