Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfräsmaschine Blech B3, 30-60° Winkel einstellbar, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG200551
Hersteller:
     NKO Machines
Herst.-Nr.:
     RG200551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät

Verarbeitung verschiedener Materialien. Robustes und langlebiges Maschinendesign.

  • Skala für die Einstellung der Fasenbreite
  • Fasenwinkel stufenlos im Bereich von 30° - 60° einstellbar
  • Schutzabdeckungen
  • Einstellbarer Bearbeitungswinkel
  • Für Stahl, Edelstahl, Aluminium und andere Materialien
  • Führungsschienen aus hochwertigem Material für eine lange Lebensdauer
  • LED zur Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: Kantenfräsmaschine incl. Schneidkopf und Wendeplatten, Manuelle Bedienungswerkzeuge, Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Fasenbreite:
45° 0-5 mm, 60° 0-3 mm mm
Fasenwinkel:
30 - 60 °
Vorschub:
Manuell mm
Leistung:
1,3 kW
Spannung:
400 Volt
Gewicht:
31 kg
Abmessungen:
530 x 420 x 410 mm
Drehzahl:
3600 U/min
Weitere Suchbegriffe: Kantenfräsmaschine, Konturenentgratmaschine, Konturenfräsmaschine, blechentgratmaschine, Anfasmaschine, Kantenfräse, Kantenfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,65*
€ 1.404,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,08*
€ 1.390,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,64*
€ 1.349,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,18*
€ 1.322,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,03*
€ 1.299,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NKO Machines
RG200552
ab € 163,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.