Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrsäge Exact PipeCut 220 INOX, 20-220mm AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300080
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300080
EAN/GTIN:
     4250489129914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrsäge
rohrsäge dwt

Lieferumfang: PipeCut 220 INOX, Tragetasche, INOX Sägeblatt montiert, 4 x Rohrstützen, 2 Inbusschlüssel ( 2 und 5 mm), Bedienungsanleitung, DVD

Rohrsäge Typ 220 INOX aus Aluminium

Bereich AD 20 - 220 mm
Gewicht: 13 kg
LxBxH: 60cm x 28cm x 29,5cm

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
20 - 220 mm
Max. Wandstärke Edelstahl:
12,5 mm
Drehzahlbereich:
1900 - 2885 U/min
Durchmesser Sägeblatt:
140 mm
Aufnahme:
62 mm
Gewicht:
9,8 kg
Abmessungen:
60x27,5x30
Spannung:
230 Volt
Leistung:
1.600 W
Materialien:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.644,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.734,22*
€ 3.253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,51*
€ 3.233,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.668,64*
€ 3.175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.644,90*
€ 3.147,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
RG300081
ab € 161,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.