Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt INOX 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RG300081
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG300081
EAN/GTIN:
     4250489129921
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt

Sägeblatt INOX 140 Edelstahl

Mehr als 100 Schnitte mit einer Scheibe!

Es ist eine hochmoderne Technologie der Messeringenieure der Welt.

  • Mehr als 100 Schnitte, ohne die Scheibe neu zu schärfen, ein Rekord im Vergleich zu älteren Modellen von Edelstahlscheiben.
    Die Tests wurden an einem Edelstahlofen (Typ 304L) mit Ø 169 mm und 3 mm Wandstärke durchgeführt.
  • Wenn sich die Scheibe in einem guten Zustand befindet, kann sie bis zu dreimal geschliffen werden, sodass mit nur einer Scheibe eine große Anzahl von Schnitten ausgeführt werden kann. Dadurch werden die Kosten pro Schnitt bei größeren Bestellungen kostengünstiger.

geeignet für 220INOX, 360INOX

Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 140mm, kreissägeblatt, Rohrbearbeitung, Zubehör Rohrsäge, Trennscheibe, Anfasscheibe, Lüftungsrohr, Rohrauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.