Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer / Stiftschleifer zum Entgraten, 22.000 1/min, 6 (8) mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRG-1000RE
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRG-1000RE
EAN/GTIN:
     8717981346059
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Die RED ROOSTER Stabschleifer sind besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie anderen leichten Schleifarbeiten.

  • Die RRG-Stabschleifer liegen durch ihre neue Form viel besser in der Hand.
  • Gummierter Griff für gute Isolation zwischen Maschine und Hand.
  • Der Luftauslass am Ende ist leicht verstellbar.
  • Beim Arbeiten liegt der Sicherheitstartknopf am Gehäuse an.
  • Der Luftaustritt befindet sich hinten.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,74 kW
Spannfuttergröße:
6 (8) mm
Gewicht:
0,8 kg
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
22000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, stabschleifer red rooster, druckluft geradschleifer, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Druckluftschleifmaschine, Stabschleifmaschine, Druckluftstabschleifer, Druckluft Stabschleifmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,31*
€ 204,34*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 205,57*
Lager 656
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 209,30*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.