Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-PR41764
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-PR41764
EAN/GTIN:
     8717981364718
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät

RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät mit Behälter. Sehr schnell und leistungsfähig, mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung. Leicht und ergonomisch geformt für optimalen Arbeitskomfort. Lieferbar mit mehreren Düsen für verschiedene Kapazitäten. Blindnietkapazität: 6,4 mm, gültig für alle gängigen Materialien: Stahl, Aluminium, Edelstahl.

  • schnell und leistungsfähig
  • geringer Luftverbrauch
  • ergonomisch und leicht
  • Düsen für 4,8 und 6,4 mm
  • mit Vakuum für vertikale Arbeit
  • einschließlich Schlüssel, Ölspritze und Gummifuß
Weitere Informationen:
Nietkapazität (Aluminium):
6,4 mm
Gewicht:
2,5 kg
Gesamtlänge:
329 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
9,5 mm
Geräuschpegel:
82 dB(A)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,11*
€ 640,65*
Lager 656
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,27*
€ 660,86*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,30*
€ 770,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,81*
€ 689,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.