Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Drehschrauber Pistole mit Abschaltung, Nm max 4,5, 1/min 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-SP20705
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-SP20705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber

Die RED ROOSTER Abschaltdrehschrauber (Pistolenausführung) haben ein hohes Drehmoment, sind sehr genau und haben wenig Vibration. Er ist ein sehr ergonomisches Modell mit niedrigem Geräuschpegel. Der Entwurf der neuen Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit. Dieser Druckluftdrehschrauber ist geeignet für die Montageindustrie.

  • neuer Entwurf des Drehschraubers mit Gehäuse aus Komposit
  • links- und rechtsdrehend
  • lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hinten
  • Pistolenausführung mit Luftzufuhr oben möglich
  • ergonomischer Handgriff
  • einfach einzustellen
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
4,5 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6,5 mm
Gewicht:
0,98 kg
Gesamtlänge:
209 mm
Drehmomentbereich:
1,5 - 4,5 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Drehzahl:
700 U/min
Geräuschpegel:
72 dB(A)
Luftverbrauch:
600 l/min
Schraubengröße:
6,5
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, red rooster drehschrauber, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,65*
€ 639,03*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,48*
€ 754,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,51*
€ 774,58*
Lager 656
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,18*
€ 802,92*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,92*
€ 955,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,46*
€ 933,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,45*
€ 878,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,57*
€ 863,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,18*
€ 842,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.