Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbinenschleifer gerade, ölfrei, 1/min 100000, Spannzange 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-ST100
Hersteller:
     ATA
Herst.-Nr.:
     ST100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer

Der Turbinen-Kleinschleifer ist bestens geeignet für feine Schleif-, Fräs- und Gravierarbeiten.

  • Ölfreier Betrieb verhindert Verschmutzung des Werkstücks
  • Integrierter Vorfilter
  • Hohe Drehzahl für exzellente Bearbeitungsqualität
  • Kleine Durchmesser ermöglichen präzise Kontrolle
  • Ergonomischer Handgriff für optimalen Bedienkomfort

 

Weitere Informationen:
Leistung:
0,04 kW
Spannfuttergröße:
3 mm
Gewicht:
0,24 kg
Gesamtlänge:
150 mm
Luftverbrauch:
0,17 l/min
Geräuschpegel:
62 dB(A)
Drehzahl:
100000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Turboschleifer, Turboschleifmaschine, VT Schleifmaschine, Turbinenschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 567,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,48*
€ 675,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,94*
€ 669,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,10*
€ 592,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,99*
€ 578,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.