Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselhammer 1480 1/min, 17,5 kg, Rund 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-W4A2-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     W4A2-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Druckluft-Meißelhammer Ingersoll Rand für schwere Abbrucharbeiten.

  • Offener Griff mit Außendrücker aus geschmiedetem Stahl.
  • Kolbenbrücke verhindert versehentliche Entladung und schützt so den Bediener.
  • Ausrichtbarer Abluftdeflektor.
  • Runde Werkzeugaufnahme, Schlagzahl 1480 1/min, 17,5 kg
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
17 mm
Meißeleinsteckende:
Rund
Gewicht ohne Meißel:
7,9 kg
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Gesamtlänge:
489 mm
Schlagzahl:
1480 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.715,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,93*
€ 2.124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,93*
€ 2.110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,78*
€ 2.067,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,71*
€ 2.044,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,67*
€ 2.041,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.