Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 658
>
Safety
>
Sicherheitsschalter
>
Artikel
Extension Cable für ZANDER ZCode-Schalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
658-941200
Hersteller:
Zander
Herst.-Nr.:
941200
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Magnetschalter
magnetischer Sicherheitsschalter
berührungslos
Extension Cable für ZCode-Schalter mit M12 Stecker
für M12 Stecker
15 m Kabellänge
PUR
... >
Lager 658
>
Safety
>
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe:
codiert
,
EN ISO 14119
,
Zander
,
Zander Aachen
,
Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-CC 2NC/1NO 5m Kabel
Zander
940174
ab € 90,12*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-LC 2NC/1NO 5m Kabel
Zander
940144
ab € 86,86*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-LR Mastercode M12-Stecker
Zander
941145
ab € 135,41*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-LR Unicode M12-Stecker
Zander
941155
ab € 136,13*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-PC 2NC/1NO 5m Kabel
Zander
940124
ab € 87,81*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-PR Mastercode M12-Stecker
Zander
941105
ab € 133,36*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-PR Unicode M12-Stecker
Zander
941125
ab € 133,17*
Ähnlich
Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-TC 2NC/1NO 5m Kabel
Zander
940154
ab € 87,78*
Ähnlich
Edelstahl Berührungslose Sicherheitsschalter ZCode-MC 2NC/1NO 5m Kabel
Zander
940104
ab € 155,69*
Ähnlich
RFID-Schalter ZCode-LR Mastercode 5m Kabel
Zander
941144
ab € 121,15*
Ähnlich
RFID-Schalter ZCode-LR Unicode 5m Kabel
Zander
941154
ab € 121,37*
Ähnlich
RFID-Schalter ZCode-PR Mastercode 5m Kabel
Zander
941104
ab € 118,93*
Ähnlich
RFID-Schalter ZCode-PR Unicode 5m Kabel
Zander
941124
ab € 119,34*
Ähnlich
Sicherheitsschalter ZCode-CC 2NC/1NO M12-Stecker
Zander
940175
ab € 106,47*
Ähnlich
Sicherheitsschalter ZCode-LC 2NC/1NO M12-Stecker
Zander
940145
ab € 101,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen