Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion-Tr 24/12-9A (110W) Isolated DC-DC converter Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-DC-DC-converters-isolated-100-250-400W-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ORI241210110R
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI241210110R
EAN/GTIN:
     8719076016885
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Photovoltaik-Laderegler
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Die ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung macht einen Hochstromschalter an der Eingangsverkabelung �berfl�ssig. Der fernbedienbare Ein-/Aus-Anschluss l�sst sich mit einem Stromsparschalter oder durch den Run/Stop Schalter des Motors steuern (siehe Handbuch).

Regelbare Ausgangsspannung: l�sst sich auch als Batterie-Ladeger�t verwenden Zum Beispiel zum Laden einer 12 Volt Starter- bzw. Zusatz-Batterie in einem sonst 24 V-System.

Alle Modelle sind kurzschlussfest und lassen sich parallelschalten, um den Ausgangsstrom zu erh�hen. Es lassen sich unbegrenzt viele Ger�te parallelschalten.

IP43 Schutz: Wenn das Ger�t mit den Schraubklemmen nach unten gerichtet installiert ist.

Schraubklemmen: Zur Installation sind keine besonderen Werkzeuge erforderlich.

Eingangssicherung: Nur an den 12 V und 24 V Modellen
Weitere Informationen:
Gewicht::
0,58 kg
Ma�e::
100 x 113 x 47 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6589
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 59,39*
Frei Haus
ab € 72,53*
€ 111,52*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 114,87*
€ 3,50*
ab € 95,67*
€ 120,88*
Preise: Lager 6589
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6589
Versand: Lager 6589
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.