Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orion-Tr Smart 24/24-17A (400W) Non-isolated DC-DC charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-non-isolated-360-400W-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Orion-Tr-Smart-DC-DC-chargers-non-isolated-360-400W-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     6589-ORI242440140
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     ORI242440140
EAN/GTIN:
     8719076048985
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Photovoltaik-Laderegler
Das Orion-Tr Smart DC-DC-Ladeger�t ist ein professionelles, DC zu DC adaptives 3-stufiges Ladeger�t mit integriertem Bluetooth, im Markt bekannt als Ladebooster und/oder Battery-to-battery (B2B) Lader. Zur Verwendung in Doppelbatteriesystemen in Fahrzeugen oder auf Booten, bei denen die Lichtmaschine und die Startbatterie zum Laden der Servicebatterie verwendet werden. Die Einheit kann �ber Bluetooth �berwacht und programmiert werden und kann �ber einen Fern-Ein/Aus-Schalter ferngesteuert werden. Das Orion-Tr Smart Ladeger�t kann in 12 V- oder 24 V-Systemen verwendet werden und ist sowohl f�r Blei- als auch f�r Lithium-Batterien geeignet. Es sind Modelle bis zu 400 W erh�ltlich und unbegrenzt viele Ger�te k�nnen parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erh�hen. Geeignet f�r hohe Temperaturen bis 55 �C mit einer vollen Nennleistung bis 40 �C. Modelle: 12 / 24 Volt
Weitere Informationen:
Gewicht::
1,69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,86*
€ 225,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.